Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07904
Cod. Produttore
07904
Cod. EAN
8000126079043

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC
  • Materiale: Sendzimir zincato
  • Larghezza: 200 mm
  • Tipo: Mensola
  • Finitura: Galvanizzata
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola in acciaio zincato di lunghezza 200 mm, ideale per il supporto e il fissaggio di componenti elettrici e impianti. La struttura robusta garantisce stabilità e resistenza alla corrosione, rendendola adatta all’uso in ambienti industriali e civili. I fori predisposti facilitano l’installazione e la regolazione, assicurando versatilità e praticità nell’assemblaggio di sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Galvanized Bracket, for Width 200mm, Sendzimir Galvanized

Produttore

ABB

Mensola acciaio zincato 200 mm supporto componenti elettrici impianti