Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07903
Cod. Produttore
07903
Cod. EAN
8000126079036

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MENSOLA 150
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Larghezza: 150 mm
  • Serie: LC07903
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme di conformità: EN 50085-1, EN 61537
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola in acciaio zincato da 150 mm, progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Ideale per il supporto di componenti elettrici e impianti, offre un montaggio semplice e sicuro grazie alle sue aperture predisposte per il fissaggio. Perfetta per applicazioni industriali e civili, assicura stabilità e durata nel tempo in ambienti elettrici. Descrizione del produttore: Galvanized Bracket, for Width 150mm, Sendzimir Galvanized

Produttore

ABB

Mensola acciaio zincato 150 mm resistente corrosione supporto impianti elettrici