Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07908
Cod. Produttore
07908
Cod. EAN
8000126079081

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a sedia 75/100/150
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza: 75/100/150 mm
  • Serie: LC07908
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola a seggiola realizzata in materiale metallico resistente, progettata per supportare carichi in ambito elettrico e industriale. Disponibile in diverse misure (75, 100, 150 mm), garantisce stabilità e facilità di installazione grazie ai fori predisposti per il fissaggio. La finitura verniciata assicura protezione contro la corrosione e durata nel tempo, rendendola ideale per l’utilizzo in impianti elettrici e strutture di supporto. Questo accessorio è pensato per offrire un supporto robusto e affidabile nelle applicazioni di montaggio e sostegno di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Chair Bracket, for Width 75/100/150mm, Galvanized

Produttore

ABB

Mensola a seggiola metallica zincata 75/100/150 mm per impianti elettrici e industriali