Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20008.0
Cod. Produttore
20008.0
Cod. EAN
8007352250581

Informazioni di prodotto

Meccanismo pulsante 1P NO 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il meccanismo pulsante VI20008.0 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per un'ampia gamma di applicazioni. Con una capacità di 10A, questo interruttore normalmente aperto (NO) offre prestazioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'uso in ambienti domestici e professionali. La sua costruzione robusta garantisce durabilità nel tempo, rendendolo un componente essenziale per i tuoi progetti elettrici. Scegli questo meccanismo pulsante per un controllo semplice e sicuro.

corrente di dimensionamento

10 A

numero di poli

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

antracite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

codice RAL (simile)

7024

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con illuminazione

Produttore

MECCANISMO PULSANTE 1P NO 10A CONTROLLO ELETTRICO DOMESTICO E PROFESSIONALE

€ 12,02 x 1 pz.
(pz.)