Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14010.0
Cod. Produttore
14010.0
Cod. EAN
8007352117273

Informazioni di prodotto

Meccanismo pulsante 1P NC 10A
Scopri il meccanismo pulsante 1P NC 10A, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un funzionamento affidabile e duraturo. Realizzato con materiali resistenti, questo meccanismo offre prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Il design compatto e funzionale si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per installazioni domestiche e professionali. Scegli questo meccanismo per una soluzione sicura e performante nelle tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il meccanismo pulsante 1P NC 10A, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un funzionamento affidabile e duraturo. Realizzato con materiali resistenti, questo meccanismo offre prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Il design compatto e funzionale si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per installazioni domestiche e professionali. Scegli questo meccanismo per una soluzione sicura e performante nelle tue esigenze elettriche.

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di apertura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

codice RAL (simile)

9003

con illuminazione

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

MECCANISMO PULSANTE 1P NC 10A COMPATTO AFFIDABILE PER IMPIANTI ELETTRICI DOMESTICI E PROFESSIONALI