› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Meccanismo manovra rotativo regolabile 500mm per interruttori XT2-XT4 installazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA069055R1
Cod. Produttore 1SDA069055R1
Cod. EAN 8015644697518

Informazioni principali

  • Descrizione: Meccanismo maniglia rotante
  • Lunghezza: 500 mm
  • Profondità regolabile: Sì
  • Dispositivo: Blocco con lucchetto
  • Interblocco porta: Sì
  • Compatibilità: Interruttori XT2-XT4
  • Tipo: Fisso e plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante rinviato per sezionatori e disgiuntori SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4, disponibile per versioni 3 poli e 4 poli. Questo accessorio è caratterizzato da un design robusto e funzionale con maniglia di colore grigio, adatto per arresto d'emergenza e dotato di asse per trasmissione comando. È possibile bloccare la maniglia con lucchetto per garantire la sicurezza e prevenire riavvii accidentali. Il comando è montato sulla porta del quadro elettrico e consente un'operatività sicura e affidabile, facilitando l'interruzione del circuito in situazioni di emergenza o manutenzione. L'installazione è compatibile con sezionatori di carico e disgiuntori, offrendo una soluzione versatile per il controllo e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Meccanismo manovra rotativo regolabile 500mm per interruttori XT2-XT4 installazioni industriali e civili