Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19015.0
Cod. Produttore
19015.0
Cod. EAN
8007352413214

Informazioni di prodotto

Meccanismo interruttore 2P 16AX

Documentazione tecnica

Entra nel mondo della moda con il VI19015.0, il capo indispensabile per un look impeccabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capo ti farà risplendere in ogni occasione. Scegli l'eleganza e la versatilità di questo capo, disponibile in varie tonalità per adattarsi al tuo stile unico. Sia che tu stia cercando un tocco di classe o un look casual, il VI19015.0 è ciò di cui hai bisogno. Metti in risalto la tua personalità e sfoggia stile con questo capo essenziale. Descrizione del produttore: Entra nel mondo della moda con il VI19015.0, il capo indispensabile per un look impeccabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capo ti farà risplendere in ogni occasione. Scegli l'eleganza e la versatilità di questo capo, disponibile in varie tonalità per adattarsi al tuo stile unico. Sia che tu stia cercando un tocco di classe o un look casual, il VI19015.0 è ciò di cui hai bisogno. Metti in risalto la tua personalità e sfoggia stile con questo capo essenziale.

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

1600 A

larghezza dell'apparecchio

22.30 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

34.60 mm

profondità di incasso

25 mm

senza alogeni

interruttore a tasto

interruttore della lavatrice

tipo di circuito

interruttore bipolare

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

blu

casella di testo/superficie di marcatura

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

LED sostituibile

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

Meccanismo interruttore 2 poli 16AX per impianti elettrici residenziali e commerciali