Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19100.0
Cod. Produttore
19100.0
Cod. EAN
8007352685406

Informazioni di prodotto

Meccanismo interruttore 1P 10AX assiale

Documentazione tecnica

Meccanismo interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017) Descrizione del produttore: Meccanismo interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Blu

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Meccanismo interruttore 1P 10AX 250V assiale illuminabile per lampade con alimentatore integrato