Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30805
Cod. Produttore
30805
Cod. EAN
8007352707184

Informazioni di prodotto

Meccanismo dimmer connesso IoT 220-240V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Meccanismo dimmer elettronico VIEW Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Nero

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

39 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED non sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7024

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49,5 mm

profondità dell'apparecchio

42,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Produttore

Meccanismo dimmer elettronico IoT 220-240V per lampade LED, incandescenza e trasformatori, connettività Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0, comando pulsante esterno, indicatore LED RGB regolabile, modulo 1 posto

€ 55,97 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info