› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Meccanismo comando rotativo regolabile 500mm per interruttori Tmax XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066480R1
Cod. Produttore 1SDA066480R1
Cod. EAN 8015644003869

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia rotante
  • Profondità regolabile: 500 mm
  • Dispositivo di blocco: Con lucchetto
  • Interblocco porta: Presente
  • Applicazione: Interruttore estraibile XT2-XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti in acciaio e alluminio con piombo

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante rinviato per interruttori modulari SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4, disponibile per versioni a 3 e 4 poli. Questo accessorio di colore grigio è progettato per il montaggio su porta, consentendo il controllo remoto dell'interruttore tramite una maniglia rotante collegata da un asse. È dotato di blocco con lucchetto e risulta idoneo per arresto d'emergenza, disgiuntori e sezionatori di carico. Il meccanismo garantisce sicurezza e affidabilità nell'azionamento, con possibilità di montaggio opzionale per protezione IP54. La struttura è compatibile con gli accessori della serie Tmax XT, offrendo versatilità e facilità di installazione in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Meccanismo comando rotativo regolabile 500mm per interruttori Tmax XT2-XT4