Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR12066/5U-23.O
Cod. Produttore
12066/5U-23.OT
Cod. EAN
8426436048638

Informazioni di prodotto

Portameccanismo chiusura manuale, 1 presa schuko e 1 presa RJ45 Cat. 5e, serie K45, ottone
Descrizione del produttore: Presa combinata con spina Schuko e porta RJ45 categoria 5, realizzata con corpo in ottone per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo materiale assicura una migliore resistenza all'usura e all'ossidazione, rendendo il prodotto ideale per installazioni elettriche affidabili e sicure. La combinazione di prese consente di gestire sia alimentazione elettrica che connessione dati in un unico dispositivo, ottimizzando gli spazi e facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici.

numero di prese SCHUKO

1

larghezza dimensione esterna

130 mm

lunghezza misura esterna

130 mm

profondità di incasso min.

55 mm

adatto per pulizia con liquidi

esecuzione coperchio

quadrato