Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2201252
Cod. Produttore
2201252
Cod. EAN
4046356749954

Informazioni di prodotto

Parte superiore custodia

Documentazione tecnica

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, senza apertura di connessione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 75,26 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

larghezza

22.5 mm

colore

grigio

dimensione modulare (UM)

0.0225

temperatura d’esercizio

-40 °C 80 °C

Produttore

ME-IO 18,8 LC 10U 7035