Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2201738
Cod. Produttore
2201738
Cod. EAN
4046356908252

Informazioni di prodotto

Base custodia

Documentazione tecnica

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 35,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 87,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

larghezza

35 mm

colore

grigio

dimensione modulare (UM)

0.035

Produttore

ME 22,5 F-UT/FE KMGY