Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8324590000
Cod. Produttore
8324590000
Cod. EAN
4008190985455

Informazioni di prodotto

  • Serie: MCZ
  • Tensione: 24 VDC
  • Temporizzazione: 50 ms
  • Funzione: Allunga impulsi brevi
  • Applicazione: Segnali di comando
  • Affidabilità: Rilevazione sicura
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

MCZ TO 24VDC/50MS è un componente elettrico caratterizzato da una funzione ritardata alla diseccitazione, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso dei tempi di commutazione. Il dispositivo utilizza un sistema di collegamento elettrico a raccordo a molla, garantendo un’installazione semplice e sicura. Progettato per operare con una tensione di 24 V DC e un ritardo di 50 millisecondi, offre affidabilità e precisione nelle operazioni di comando elettrico. Questo prodotto è indicato per impianti elettrici che necessitano di componenti con funzioni temporizzate e connessioni rapide e stabili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Temporizzatori per la lavorazione di segnali di comando. Gli impulsi brevi vengono allungati nel tempo e pertanto rilevati in modo affidabile dai moduli di comando a valle.

larghezza

6,1 mm

altezza

91 mm

profondità

63,2 mm

con uscita semiconduttore

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

intervallo di tempo

0,05 ... 0,05 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

Serie MCZ

Produttore

Temporizzatore MCZ 24V DC 50ms per automazione industriale