Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8442960000
Cod. Produttore
8442960000
Cod. EAN
4032248003891

Informazioni di prodotto

MCZ R 24VDC 5uAu

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico con base completa, progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotato di indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo e azionamento con polarità definita. Funziona a tensione 24V DC, garantendo un comportamento di commutazione preciso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,1 mm

altezza

91 mm

profondità

63,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Serie

Serie MCZ

Produttore

Relè elettromeccanico 24V DC isolamento elettrico circuito comando e carico connettore innesto LED controllo stato