Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8365980000
Cod. Produttore
8365980000
Cod. EAN
4008190387839

Informazioni di prodotto

MCZ R 24VDC

Documentazione tecnica

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

19.2 V 28.8 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti invertitori

1

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

apparecchio completo con base

larghezza

6.1 mm

altezza

91 mm

profondità

63.2 mm

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

Serie_MCZ