Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8287730000
Cod. Produttore
8287730000
Cod. EAN
4008190985400

Informazioni di prodotto

MCZ O 24VUC

Documentazione tecnica

MCZ O 24VUC è un dispositivo elettrico caratterizzato da una tensione d’ingresso specifica e una tensione d’uscita regolata a 24V. Dotato di uscita digitale e indicatore a led integrato, garantisce una facile verifica dello stato operativo. Questo prodotto è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella gestione della tensione, assicurando performance costanti e sicurezza nell’uso. La presenza dell’indicatore a led facilita il monitoraggio visivo, rendendolo ideale per installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

19,2 ... 28,8 V

Serie

Serie MCZ

Produttore

Relè stato solido 24V uscita digitale con indicatore LED per applicazioni elettriche professionali