Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2838160
Cod. Produttore
2838160
Cod. EAN
4017918165390

Informazioni di prodotto

Scaricatore combinabile tipo 1+2

Documentazione tecnica

Scaricatori B tipo 1 / classe I (scaricatori di corrente atmosferica) con spinterometro a corrente cumulativa incapsulato N-PE, 1 canale. Larghezza custodia: 35 mm (2TE)

forma della rete TT

esecuzione dei poli

N/PE

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

100 kA

tensione permanente AC max.

260 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

5.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

0.1 kA

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

classe di prova tipo 1

Produttore

MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT