Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223366
Cod. Produttore
223366
Cod. EAN
8016978087730

Informazioni di prodotto

MCP/UU CONV.CANALE DA PALO
Convertitori di frequenza per la conversione di canali sia analogici che digitali, da una frequenza a una qualsiasi altra frequenza nell’intera banda UHF. Le frequenze d’ingresso e di uscita sono selezionabili in modo completamente agile grazie ai dip switch. L’utilizzo della tecnologia SAW consente di ottenere un’alta selettività sul canale adiacente e di utilizzare il prodotto anche come filtro di canale. La regolazione del guadagno (20dB) avviene tramite attenuatore integrato.

esecuzione

pre-amplificatore

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

regolatore di livello

alimentabile a distanza

amplificazione B IV/V

15 dB