Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 592 9
Cod. Produttore
EO 592 9
Cod. EAN
7320500307489

Informazioni di prodotto

MCBH-20 Contact Block

Documentazione tecnica

MCBH-20 2NA con portacontatti è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Questo dispositivo è caratterizzato da due contatti normalmente aperti, ideali per il controllo e la gestione di circuiti elettrici. La presenza del portacontatti facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l’integrazione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e performance costanti anche in condizioni operative gravose. Descrizione del produttore: The MCBH-20 Contact Block is: - Non-illuminated - Single contact block - Front mounting - silver (Ag) - 2 NO - 0NC - 690 V This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura

2

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Serie

MCBH

Produttore

ABB

Contatto elettrico MCBH-20 2NA portacontatti resistente per applicazioni industriali