› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

MCB 3 CM FEMALE MODULE

Cod. Rexel RR10382100
Cod. Produttore 10382100
Cod. EAN 4044773072969

Informazioni principali

  • Voltaggio: 3 CM
  • Tipo: Modulo femmina
  • Struttura: Compatta
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Design: Elegante e pratico
  • Serie: EPIC MCB
  • Durabilità: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC MCB 3 CM STECKDOSENMODUL, un modulo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per le installazioni elettriche moderne. Con un design elegante e pratico, l'EPIC MCB 3 CM STECKDOSENMODUL si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo soluzioni innovative per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

630 V

numero di poli

3

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

40 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

3

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

MCB 3 CM FEMALE MODULE