Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEQ 570 3
Cod. Produttore
EO 572 1
Cod. EAN
7320500307755

Informazioni di prodotto

MCB-20 Contact Block

Documentazione tecnica

MCB-20 è un dispositivo elettrico con contatti assemblati 2NA, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di controllo e protezione. Questo componente è ideale per l'integrazione in impianti elettrici dove è richiesta una gestione efficiente dei circuiti, assicurando prestazioni costanti e durature. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'uso in diversi contesti industriali ed elettrici. Descrizione del produttore: The MCB-20 Contact Block is: With 3-position holder - Non-illuminated - Double contact block - Front mounting - silver (Ag) - 2 NO - 0NC - 690 V This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura

2

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Serie

MCB

Produttore

ABB

MCB-20 Contact Block 2NA 690V montaggio frontale per impianti elettrici controllo protezione