Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 581 2
Cod. Produttore
EO 581 2
Cod. EAN
7320500307847

Informazioni di prodotto

MCB-11B Contact Block

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The MCB-11B Contact Block is: - Non-illuminated - Double contact block - Rear mounting - silver (Ag) - 1 NO - 1NC - 690 V This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

tipo di montaggio

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

MCB

Produttore

ABB

MCB-11B Contact Block doppio contatto 1NA+1NC 690V montaggio posteriore uso industriale