› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MC 3E 1-5 N

Cod. Rexel MSD310020
Cod. Produttore D310020
Cod. EAN 3605340357783

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore comando
  • Modello: MC 3E 1-5 N
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Design: Compatto ergonomico
  • Protezione: Resistente ambienti
  • Serie: MSD310020
  • Durata: Elevata affidabilità

Descrizione del prodotto

Il prodotto MSD310020 è un interruttore di comando MC 3E 1-5 N, progettato per garantire un'affidabile gestione delle operazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'uso, mentre il design compatto permette di ottimizzare lo spazio nei quadri elettrici. Con un grado di protezione adeguato, è in grado di resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo prestazioni costanti nel tempo. Questo interruttore è perfetto per chi cerca un componente elettrico versatile e durevole, capace di soddisfare le esigenze di un'installazione moderna e sicura. Descrizione del produttore: Il prodotto MSD310020 è un interruttore di comando MC 3E 1-5 N, progettato per garantire un'affidabile gestione delle operazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'uso, mentre il design compatto permette di ottimizzare lo spazio nei quadri elettrici. Con un grado di protezione adeguato, è in grado di resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo prestazioni costanti nel tempo. Questo interruttore è perfetto per chi cerca un componente elettrico versatile e durevole, capace di soddisfare le esigenze di un'installazione moderna e sicura.
MC 3E 1-5 N