Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY235108
Cod. Produttore
235108
Cod. EAN
8016978091867

Informazioni di prodotto

MBX5740LTE AMPLIF.4in40dB/35-36 LTE
Centralini multingressi autoalimentati per amplificare e miscelare il segnale proveniente da diverse antenne.Sono dotati di contenitore in metallo pressofuso completamente schermato con connettori F.Amplificazione separata delle bande VHF e UHF per la versione 125dBμV, amplificazione push-pull per la versione 130dBμV.L’alto guadagno e l’elevato livello di uscita li rendono ideali per l’impiego in impianti centralizzati di medie-grandi dimensioni. Coperchio con viti imperdibili.

numero di uscite

1

numero di ingressi

4

esecuzione

amplificatore multibanda

regolatore di livello

alimentatore

incassato

amplificazione B IV/V

43 dB

amplificazione B III

43 dB