Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY235125
Cod. Produttore
235125
Cod. EAN
8016978104970

Informazioni di prodotto

Centrale amplificatrice T2 con tecnologia avanzata per installazioni interne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie all’autoalimentazione interna.
  • Regolazioni indipendenti del guadagno per ogni banda (0-20dB).
  • Amplificazioni a bande separate per una configurazione precisa.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Guadagno elevato di 43dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda UHF.
  • Bassa figura di rumore per una migliore qualità del segnale.
  • Filtro integrato per eliminare interferenze 5G a 694MHz, garantendo un segnale stabile.
Centrale con 1 ingresso (III+DAB+UHF) autoalimentata da interno con guadagno 43dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

amplificazione B IV/V

43 dB

amplificazione B III

43 dB

numero di uscite

1

numero di ingressi

1

regolatore di livello

alimentatore

incassato

esecuzione

amplificatore multibanda

Produttore

MBX5710 T2 AMP.1IN 3+U 43DB 125DBUV