Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223605
Cod. Produttore
223605
Cod. EAN
8016978099641

Informazioni di prodotto

Nuova generazione di centralini multingressi autoalimentati per amplificare e miscelare segnali da diverse antenne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione intuitiva
  • Risparmio di tempo con trimmer dedicati per la regolazione del segnale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Livello di uscita TV costante con tecnologia A.B.L.A.
  • Migliore qualità del segnale anche con variazioni di ingresso
Nuova generazione di centralini multingressi autoalimentati per amplificare e miscelare il segnale proveniente da diverse antenne.Tutta la gamma è dotata dell`innovativa funzionalità A.B.L.A. (Automatic Building Level Adjustment) in grado di mantenere costante il livello di uscita TV impostato mediante i trimmer dedicati, anche al variare del livello del segnale d`ingresso.

numero di uscite

1

numero di ingressi

3

esecuzione

amplificatore multibanda

regolatore di livello

alimentatore

incassato

amplificazione B IV/V

32 dB

amplificazione B III

32 dB

Produttore

MBJ3r3UU LTE Centr.3IN 3+DAB,U,U LTE