Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223623
Cod. Produttore
223623
Cod. EAN
8016978105069

Informazioni di prodotto

Centralino con 4 ingressi ad alta efficienza, ideale per installazioni interne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie agli ingressi separati e regolazioni indipendenti
  • Risparmio di tempo con amplificazioni già tarate e regolabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato guadagno di 35dB e uscita fino a 120dBμV per segnale stabile
  • Filtro integrato contro interferenze 5G per qualità migliorata
Centralino con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 35dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Taratura speciale nelle frequenze di taglio tra banda IV e banda V e tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

amplificazione B IV/V

25 dB

amplificazione B III

21 dB

numero di uscite

1

numero di ingressi

4

regolatore di livello

alimentatore

incassato

esecuzione

amplificatore multibanda

Produttore

MBJ3R345U T2/.. CENTR.4IN 3+DAB,4,5