Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223622
Cod. Produttore
223622
Cod. EAN
8016978105045

Informazioni di prodotto

Centralino con 4 ingressi ideale per installazioni interne, garantisce prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie agli ingressi separati e regolazioni indipendenti
  • Risparmio di tempo con taratura speciale e amplificazioni integrate
  • Compatibilità con tecnologia T2 e filtro 5G integrato per ridurre interferenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e di alta qualità con guadagno fino a 20dB
  • Livello di uscita elevato fino a 115dBμV per una migliore ricezione
  • Riduzione delle interferenze 5G per una visione più nitida
Centralino con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 20dB e livello di uscita fino a 115dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Taratura speciale nelle frequenze di taglio tra banda IV e banda V e tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

numero di uscite

1

numero di ingressi

4

esecuzione

amplificatore multibanda

regolatore di livello

alimentatore

incassato

amplificazione B IV/V

35 dB

amplificazione B III

21 dB

Produttore

MBJ2R345U T2/.. CENTR.4IN 3+DAB,4,5