Prodotti /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW840C
Cod. Produttore
840C
Cod. EAN
8010114840005

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 400W/800W
  • Tipo riscaldamento: IR-B
  • Uso: domestico
  • Design: elegante
  • Riscaldamento: rapido
  • Comfort: massimo
  • Serie: JW840C
  • Ambiente: interni
Stufa IR-B con potenza regolabile tra 400W e 800W, progettata per un riscaldamento rapido ed efficiente. Ideale per ambienti elettrici che richiedono un calore immediato, garantisce comfort e praticità grazie alla sua tecnologia avanzata. La struttura compatta e funzionale la rende adatta a diverse applicazioni, assicurando un utilizzo semplice e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La MAUI STUFA IR-B 400W/800W è un'ottima soluzione per il riscaldamento rapido degli ambienti. Con una potenza di 400W e 800W, offre una calda efficienza per ogni necessità. Questo prodotto è progettato per garantire il massimo comfort, rendendolo ideale per l'uso domestico. Il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi spazio, mentre la sua funzionalità assicura un riscaldamento immediato. Scegli la MAUI STUFA IR-B per un ambiente accogliente e piacevole.

Tipologia

riscaldamento rapido

potenza allacciata

400 ... 800 KILOWATT

Produttore

Stufa IR-B 400W/800W riscaldamento rapido ambienti domestici