Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Utensili e Connettori Fotovoltaici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4300-3153
Cod. Produttore
4300-3153
Cod. EAN
8016692553375

Informazioni di prodotto

Matrice per tubetti terminali ideale per sezioni da 16 a 25 mm².

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla matrice specifica per tubetti
  • Risparmio di tempo nell'operazione di crimpatura
  • Compatibilità con crimpatrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Efficienza energetica garantita da un collegamento ottimale
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici

    Matrice per tubetti terminali, sezione da 16 a 25 mm2

sezione

16 mm² 25 mm²

gamma AWG

6 4

stampo per pressatura

pressaggio trapezoidale

applicazione

bussole d'estremità per cavi

Produttore

Matrice tubetti terminali sez.16-25mm² crimpatura rapida per elettricisti