Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Utensili e Connettori Fotovoltaici /
Informazioni di prodotto
Vantaggi per l'installatore elettrico:
Vantaggi per il cliente finale:
Matrice per tubetti terminali, sezione da 0,25 a 10 mm2
sezione
0.25 mm² 10 mm²
gamma AWG
22 8
stampo per pressatura
pressaggio trapezoidale
applicazione
bussole d'estremità per cavi
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te