Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4300-3241
Cod. Produttore
4300-3241
Cod. EAN
8016692553399

Informazioni di prodotto

MATRICI PER UTENSILE IDT

    Matrice per connettori non isolati, sezione da 4 a 10 mm2

sezione

4 mm² 10 mm²

gamma AWG

12 8

stampo per pressatura

compressione a rullo (crimpatura)

applicazione

capicorda e connettori a pressione

Produttore

MATRICI IDT X CAPIC.NON ISOLATI SEZ