› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Matrice 130kN universale sez.50-70-95 per crimpatrice Cembre

Cod. Rexel CEMUA95
Cod. Produttore MUA95
Cod. EAN 8016692554655

Informazioni principali

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Sezione cavi: 50-70 mm²
  • Tipo: Universale
  • Classe Etim: EC001282
  • Applicazione: Inserto matrice
  • Compatibile con: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Cembre SPA
  • Serie: MUA95

Descrizione del prodotto

Matrice universale per pressatura con capacità di 130 kN, adatta per sezioni di 50-70 mm². Progettata per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura di capicorda e connettori a pressione, offre una soluzione robusta e versatile per applicazioni elettriche professionali. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN UNIVERSALE SEZ.50-70-MUA95 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

50 ... 95 mm²

Matrice 130kN universale sez.50-70-95 per crimpatrice Cembre