Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMUA230-630-63
Cod. Produttore
MUA230-630-630
Cod. EAN
8016692600352

Informazioni di prodotto

  • Serie: RHU230-630
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Tipo: Inserto matrice
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Compatibilità: Capicorda
C.MATRICI RHU230-630 è una matrice di pressatura progettata per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella crimpatura di materiali conduttori. Realizzata per garantire una connessione solida e duratura, questa matrice supporta pressioni fino a 630 kN ed è compatibile con alluminio di sezione 500-63 mm². La sua robustezza e la qualità costruttiva la rendono uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico che necessitano di attrezzature performanti e resistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.MATRICI RHU230-630 X AL 500 - 63MUA230-630-630 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

500 ... 630 mm²

Produttore

Inserto matrice RHU230-630 per crimpatrice cavi 500-630 mmq