› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Matrice RHU230-630 per crimpatrice 300-400 mmq Italia

Cod. Rexel CEMUA230630400
Cod. Produttore MUA230-630-400
Cod. EAN 8016692600345

Informazioni principali

  • Serie: RHU230-630
  • Tensione nominale: 300 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Inserto matrice
  • Compatibilità: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Lunghezza: 40 mm
  • Classe ETIM: EC001282

Descrizione del prodotto

Matrici RHU230-630 progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione in alluminio, con una gamma AWG da 600 a 800. Questo strumento garantisce una connessione elettrica affidabile e duratura, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Realizzate con materiali resistenti, assicurano precisione e durata nel tempo durante le operazioni di crimpatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.MATRICI RHU230-630 X AL 300 - 40MUA230-630-400 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

300 ... 400 mm²

gamma AWG

800 ... 600

Matrice RHU230-630 per crimpatrice 300-400 mmq Italia