Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEN1-1
Cod. Produttore
N1-1
Cod. EAN
8016692554372

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Matrice PNB-1
  • Applicazione: Capicorda nudi 0,25
  • Uso: Compressione conduttori
  • Funzione: Crimpatura automatizzata
  • Modalità: Pneumatica/elettrica
  • Comando: Pedale/manuale
  • Serie: CEN1-1
  • Versatilità: Spelatura e aggraffatura
Matrice PNB-1 progettata per la pressatura di capicorda nudi con sezione di 0,25 mm², ideale per lavorazioni su cavi elettrici di dimensioni comprese tra AWG 22 e AWG 16. Questo utensile garantisce una connessione sicura e affidabile grazie alla sua precisione nella deformazione del materiale, facilitando l'installazione di capicorda e connettori a pressione. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni elevate nel tempo, risultando indispensabile per applicazioni elettriche professionali e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le presse da banco sono disponibili in diversi modelli di varie dimensioni per consentire la compressione e la crimpatura automatizzata di conduttori, capicorda, connettori, tubetti terminali e giunti preisolati. Sono a catalogo modelli di pressa pneumatica, elettro-pneumatica e pneumo-oleodinamica sia con comando a pedale che manuale. Pratiche e versatili, le presse da banco, a seconda del modello, consentono la compressione dei connettori e anche la spelatura e aggraffatura automatica dei tubetti terminali isolati.

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

0,25 ... 6 mm²

gamma AWG

22 ... 16

Produttore

Matrice PNB-1 per capicorda nudi 0,25-6mmq utensile manuale punzonatura