Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPG-1
Cod. Produttore
PG-1
Cod. EAN
8016692555614

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNB-1
  • Uso: Capicorda isolati
  • Compatibilità: GPG-1
  • Tipo: Matrice per crimpatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice PNB-1 progettata per la pressatura di capicorda isolati, ideale per raccordi di cavi isolati con gamma AWG da 11 a 10. Realizzata per garantire una compressione ovale precisa e affidabile, assicura connessioni elettriche sicure e durature. Questo strumento è essenziale per lavori professionali nel settore elettrico, offrendo efficienza e qualità nella preparazione dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE PNB-1 X CAPICORDA ISOLATI GPG-1 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

4 ... 6 mm²

gamma AWG

11 ... 10

Produttore

Matrice PNB-1 per capicorda isolati utensile manuale punzonatura