Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERBG-15
Cod. Produttore
RBG-15
Cod. EAN
8016692554006

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Materiale: PVC
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Compatibilità: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: RBG-15
  • Applicazione: Capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici progettate per la pressatura ovale di connettori PVC su cavi isolati con sezioni comprese tra 0,25 e 16 AWG. Questi raccordi per cavi isolati garantiscono una connessione sicura e affidabile, ottimizzando la compressione per una migliore efficienza elettrica e meccanica. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e precisione nelle operazioni di crimpatura. Ideali per applicazioni elettriche professionali che richiedono alta qualità e performance costanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI X CONN.PVC SEZ.0,25-RBG-15 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

0,25 ... 6 mm²

gamma AWG

22 ... 16

Produttore

Coppia matrici crimpatrice PVC sez.0,25-6 mmq utensili manuali