Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4300-3148
Cod. Produttore
4300-3148
Cod. EAN
8016692553368

Informazioni di prodotto

  • Serie: IDT
  • Sezione cavi: 6-10 mm²
  • Tipo: Matrice per connettori
  • Compatibilità: Multipolari
  • Applicazioni: ILME, HTS, CONTACT
Matrice IDT progettata per la pressatura di connettori multipolari, adatta per capicorda e connettori a pressione. Realizzata con stampo esagonale, garantisce una pressatura precisa e affidabile su conduttori con sezione da 10 a 8 AWG. Questo strumento è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono connessioni sicure e durature. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore:

    Matrice per connettori multipolari ( es. ILME, HTS, CONTACT) sezione da 6 a 10 mm2

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

6 ... 10 mm²

gamma AWG

10 ... 8

Produttore

Matrice per connettori multipolari 6-10 mm² uso industriale