Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF441M
Cod. Produttore
F441M
Cod. EAN
8012199825373

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Matrice multicanale
  • Custodia: Modulare 10 DIN
  • Ingressi: 4 esterni, 4 audio
  • Uscite: Posti interni, amplificatori
  • Funzione: Diffusione sonora multicanale
  • Compatibilità: Posti videocitofonici
  • Alimentazione: Richiede alimentatore
  • Serie: SCS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La matrice multicanale audio SCS modello F441M è un dispositivo progettato per l'integrazione in stazioni interne, offrendo una gestione avanzata di segnali audio su più canali. Realizzato con materiali specifici per garantire affidabilità e durata, questo prodotto si distingue per la sua versatilità nel montaggio e nell'installazione in impianti elettrici complessi. La sua configurazione consente un controllo preciso e funzionale dell'audio, rendendolo ideale per applicazioni professionali che richiedono qualità e performance elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Matrice multicanale in custodia modulare 10 DIN. Predisposta per il collegamento di posti esterni videocitofonici, telecamere e sorgenti della diffusione sonora in ingresso e posti interni ed amplificatori in uscita. Quattro ingressi sono dedicati a posti esterni/telecamere e 4 alle sorgenti della diffusione sonora. Permette di realizzare impianti di diffusione sonora multicanale. Il dispositivo deve essere abbinato all\'alimentatore di impianto.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Matrice multicanale audio 10 vie per impianti diffusione sonora