Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKE35-WE
Cod. Produttore
KE35-WE
Cod. EAN
8051316077165

Informazioni di prodotto

  • Serie: WF35
  • Per tubetti isolati 0,5-35 mm²
  • Materiale resistente e durevole
  • Uso: terminali elettrici
  • Dimensioni compatte e pratiche
  • Facile da installare
  • Alta precisione di taglio
  • Adatto a uso professionale
Coppia di matrici progettate per tubi terminali isolati, adatte per il pressaggio trapezoidale di bussole d'estremità per cavi con una gamma AWG da 5 a 2. Questo strumento garantisce una connessione sicura e affidabile, facilitando l'installazione di componenti elettrici con elevata precisione e durata. Realizzate con materiali resistenti, le matrici assicurano un'ottima performance nel settore dell'impiantistica elettrica professionale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore:

    Matrice WF35 per i tubetti terminali isolati da 16 a 35 mm2

applicazione

Bussole d'estremità per cavi

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

sezione

16 ... 35 mm²

gamma AWG

5 ... 2

Produttore

Matrice WF35 coppia per tubetti terminali isolati 16-35 mm²