Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEN10-WE
Cod. Produttore
N10-WE
Cod. EAN
8051316077127

Informazioni di prodotto

  • Serie: NIT10
  • Capocorda nudi: 0,5-10 mm²
  • Tipo prodotto: Matrice
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: Capocorda nudi
  • Utilizzo: Crimpatura precisa
  • Compatibilità: Strumenti NIT10
  • Confezione: Coppia matrici
Coppia di matrici progettate per la pressatura di capicorda e connettori tubolari nudi con sezioni da 0,5 a 10 mm², adatte per l'utilizzo con stampi di tipo generico. Le matrici permettono una pressatura precisa e affidabile su cavi con gamma AWG da 20 a 8, garantendo una connessione elettrica sicura e duratura. Ideali per applicazioni nel settore elettrico che richiedono componenti di qualità per il collegamento di cavi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore:

    Matrice NIT10 per i capocorda nudi da 0,5 a 10 mm2

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Altro

sezione

0,5 ... 10 mm²

gamma AWG

20 ... 8

Produttore

Matrice NIT10 coppia per capocorda nudi 0,5-10 mm² utensile manuale