Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKE16-WE
Cod. Produttore
KE16-WE
Cod. EAN
8051316077004

Informazioni di prodotto

  • Sezione tubetti: 0,5-16 mm²
  • Tipo: Compressione tubetti
  • Applicazione: Terminali isolati
  • Materiale: Acciaio trattato
  • Compatibilità: Strumenti CEKE16-WE
  • Serie: CEKE16
  • Uso: Professionale
  • Dimensioni: Standard industriale
Coppia di matrici per tubetti terminali isolate, progettate per il pressaggio trapezoidale di bussole d'estremità per cavi. Adatte per un'ampia gamma di sezioni AWG da 20 a 5, garantiscono una connessione elettrica sicura e affidabile. Ideali per applicazioni di terminazione cavi, assicurano precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore:

    Matrice per la compressione dei tubetti terminali isolati da 0,5 a 16 mm2

applicazione

Bussole d'estremità per cavi

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

sezione

0,5 ... 16 mm²

gamma AWG

20 ... 5

Produttore

Matrice compressione tubetti terminali isolati 0,5-16 mm² manuale