Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERBY-WE
Cod. Produttore
RBY-WE
Cod. EAN
8051316077110

Informazioni di prodotto

  • Serie: CERBY-WE
  • Compressione capicorda 0,5-6 mm²
  • Adatto capicorda rossi, blu, gialli
  • Materiale: matrice
  • Uso: preisolati
  • Tipo: coppia
  • Applicazione: elettrica
  • Dimensioni compatte standard
Stampo per pressatura a compressione ovale, progettato per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione. Compatibile con una gamma di sezioni AWG da 20 a 10, questo strumento consente una pressatura precisa e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure. La coppia di materiali inclusa è indicata per capicorda di colore rosso, blu e giallo, garantendo versatilità nell’utilizzo su diversi tipi di cavi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore:

    Matrice per la compressione dei capicorda preisolati rossi, blu e gialli da 0,5 a 6,0 mm2

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

0,5 ... 6 mm²

gamma AWG

20 ... 10

Produttore

Matrice compressione capicorda 0,5-6 mm² rossi blu gialli manuale