Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA9
Cod. Produttore
MA9
Cod. EAN
8016692555096

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 45 x 35 mmq
  • Tipo: Matrice HT
  • Compatibilità: FlexMA9
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Inserto/matrice
  • Serie: CEMA9
Matrice in acciaio HT45 progettata per la pressatura di capicorda e connettori a pressione su cavi flessibili da 35 mmq. La matrice è adatta per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e duratura, garantendo una compressione uniforme e precisa. Compatibile con stampi per pressatura specifici, assicura elevate prestazioni nel settore degli accessori per cablaggio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE HT45 X 35 MMQ.FLEXMA9 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

Min. AWG-size

2

Max. AWG-size

2

sezione

35 ... 35 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

Matrice HT45 35 mmq Flex per crimpatrice utensili manuali