Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA1
Cod. Produttore
MA1
Cod. EAN
8016692555058

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEMA1
  • Tipo: Matrice HT45
  • Sezione cavo: 4-6 mmq
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Materiale: Inserto/matrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Compatibilità: Capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice in acciaio HT45 progettata per la pressatura di capicorda e connettori a pressione con sezioni da 4 a 6 mmq. Questo utensile garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Adatta per l’utilizzo con stampi specifici, assicura una pressione uniforme e una lavorazione efficiente su cavi di dimensioni comprese tra 12 e 10 AWG. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE HT45 X 4-6 MMQ.MA1 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

sezione

4 ... 6 mm²

gamma AWG

12 ... 10

Produttore

Matrice HT45 per crimpatrice 4-6 mmq utensile manuale