Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA2.3
Cod. Produttore
MA2.3
Cod. EAN
8016692555065

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Matrice HT45 10-16mmq
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: MA2.3
Matrice HT45 progettata per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, adatta per sezioni di cavo da 10 a 16 mmq. Questo utensile garantisce una connessione affidabile e duratura, ottimizzando l'efficienza nelle operazioni di crimpatura elettrica. Realizzata con materiali resistenti per assicurare precisione e durata nel tempo, è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Compatibile con una gamma AWG da 8 a 6, facilita il lavoro su conduttori di diverse dimensioni mantenendo elevati standard di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE HT45 X 10-16MMQ.MA2.3 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

Min. AWG-size

8

Max. AWG-size

6

sezione

10 ... 16 mm²

gamma AWG

8 ... 6

Produttore

Matrice HT45 per crimpatrice 10-16mmq uso manuale