Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA7
Cod. Produttore
MA7
Cod. EAN
8016692555089

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEMA7
  • Dimensioni matrice: 45x35 mmq
  • Classe ETIM: EC001282
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Materiale: Per capicorda
  • Compatibilità: Aggraffatrice
  • Uso industriale: Sì
Matrice HT45 progettata per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, adatta a sezioni fino a 35 mmq. Realizzata con materiali resistenti per garantire precisione e durata nelle operazioni di crimpatura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel collegamento dei conduttori. Compatibile con stampi specifici, assicura una lavorazione efficiente e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE HT45 X 35 MMQ.MA7 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

Min. AWG-size

2

Max. AWG-size

2

sezione

25 ... 35 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

Matrice HT45 35 mmq per crimpatrice strumenti manuali