Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA120-3D
Cod. Produttore
MA120-3D
Cod. EAN
8016692557311

Informazioni di prodotto

  • Serie: ECW-H3D
  • Sezione: 630 mm²
  • Tipo: Matrice
  • Classe Etim: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Materiale: Acciaio
  • Compatibilità: Capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice ECW-H3D progettata per cavi fino a 630 mmq, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni ottimali nel tempo. Questo componente è essenziale per la lavorazione e la manutenzione di impianti elettrici, offrendo precisione e facilità d'uso nelle operazioni di crimpatura. Adatta a professionisti del settore elettrico che necessitano di strumenti robusti e performanti per la gestione di cavi di grandi dimensioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE ECW-H3D X 630MMQMA120-3D CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Intaglio

sezione

500 ... 600 mm²

gamma AWG

1250 ... 1250

Produttore

Matrice ECW-H3D per crimpatrice 630mmq installazioni elettriche rapide